MCP-100 オイルレスコンプレッサー 10L モノタロウ 32829553

MCP-100 オイルレスコンプレッサー 10L モノタロウ 32829553 MCP-100 オイルレスコンプレッサー 10L モノタロウ 32829553

オイルレスコンプレッサー 10L

(69件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32829553 品番MCP-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
付属品
エアーダスター付エアーホース(5m)、エアーダスターノズル
自動車タイヤ用ノズル(ゲージ付)、自転車タイヤ用ノズル
ボール用ノズル×2、ゴムボート用ノズル、予備ヒューズ、シールテープ
用途うきわ・ボール・エアーダスター・自転車・自動車に使用 出力(kW)0.25 周波数(Hz)50/60 電流(A)2.6 電圧(V)AC100 消費電力(W)250 タンク容量(L)約10 コード長さ(m)約1.7 本体寸法(mm)約380×215×435 本体質量(kg)約9.0 最高圧力(MPa)約0.7 騒音値(dB)約80 吐出量(L/min)約34 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.75 接続口ワンタッチカプラ(1/4) 馬力(HP)約1/3 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0〜0.7 充填時間約5分
注意
※本製品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。
※本製品は一定圧力での連続した空気吐出や、モーターが連続運転するような使い方はしないでください。
製品の寿命を早めたり、性能を低下させる原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32829553
2024-03-26
用途:
消火器の充填用
松葉町四丁目第二町会 様

10年来訓練用の消火器の充填用に使用しています。
水消火器は近年、祭りの際の子供神輿に合わせて散布しながら練歩き、熱中症予防に効果を発揮しています。

対象商品:
32829553
2023-11-11
用途:
2012購入

2012年購入したが2023年にベアリングが破損しました
長い事間お疲れさまでした

対象商品:
32829553
2022-04-15
用途:
クルマとバイクのタイヤ交換とメンテナンス

確かに音は大きいけど購入から11年経っているのにまだ現役ですので耐久性は高いようです。

対象商品:
32829553
2021-12-17
用途:
農機の空気入れ、種の選別等
農・林・水産業

スッチが故障した時に、直ちに代替の製品を送っていただき感謝しております。

対象商品:
32829553
2018-09-17
用途:
作業

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
32829553
2018-05-29
用途:
エアーのおもちゃなどに空気を注入するときに使用

音がうるさいのが難点です。その他は重宝しています。

対象商品:
32829553
2017-10-12
用途:
マイカーの整備
エヌエイチパーキングシステムズ株式会社 様 (建設業・工事業)

作動時に結構な音します。気圧は上がりますが、タンク容量(肺活量)が少ないのでエアー工具等には使えないと思う。タイヤの空気補充では使えます。タンクに充填された空気は1年以上たっても漏れない(メーター指針による)のは大したもんだと思います。

対象商品:
32829553
2017-08-03
用途:
車のタイヤの空気入れや風船の空気入れ

音は少しうるさいですがタイヤの空気入れの他に、町内会の催しの時には飾り付けに使う大量の風船を膨らませるのに大活躍しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
コンプレッサーの運転音で、 「dB(デシベル)」という表記があるが、 実際はどのくらいの大きさになりますか?
回答:
大きさは、こちらの例を目安にしてください。
〔30dB〕・・・郊外の深夜・ささやき声
〔40dB〕・・・市内の図書館・静かな住宅地の昼
〔50dB〕・・・静かな事務所
〔60dB〕・・・静かな乗用車・普通の会話
〔70dB〕・・・電話の着信音・騒々しい街頭・騒々しい事務所
〔80dB〕・・・地下鉄の車内・電車の中
〔90dB〕・・・大声による独唱・騒々しい工場の中
〔100dB〕・・電車が通過するときのガード下
11人が参考にしています
2011-11-08
質問:
ゴムボートやうきわにも対応していますか?
回答:
ゴムボート用ノズル付きですので対応しています。
2人が参考にしています
2011-10-31
質問:
@●最高圧力(MPa): 約0.7って書いてますが
キログラムになおすと?
Aインパクトがまわるかどうか?
Bタイヤエアーが4キロぐらいまで入っていけるのか?
回答:
@最高圧力:0.7Mpa≒7kg/cm2となります。
Aインパクトレンチは空気消費量130L/min以上が多く、このコンプレッサーは34L/minですから無理です。
Bタイヤエアーは入ります。
4人が参考にしています
2011-08-30
質問:
圧力(MPa): 約0.7を平方センチメートルに直すと圧力は何キロになるのか?
回答:
1メガパスカル(1MPa)=10.197kgf/cm2です。
2011-08-30
質問:
注文コード08602815 吸上式スプレーガンセットは使えますか?
回答:
ご利用いただけます。
2011-08-30
すべてのFAQを表示する

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする