デジタルタイマー「ポケッティ」

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32829693 品番T-307BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでコンパクト。
ポケットに入る大きさです。
強力マグネット付・リピート機能付・カウントアップ機能付

ブラック 用途薄型コンパクトサイズのデジタルタイマー 付属品アルカリボタン電池LR44×2個 仕様最大セット時間99分59秒 警鳴時間約1分 材質ABS樹脂 質量(g)25 表示形式デジタル 設置方法マグネット 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)9×53×70 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32829693
2017-04-14
用途:
ドローン及びヘリコプターの飛行時、リポーバッテリの時間測定時に腕に巻き付け使用

音量がヘリコプターのモーター音に負けない程大きく、聞き逃す事もなく重宝しています、大きさも腕に取り付けるのに丁度良く、やってはいけない過放電する事も無く、飛行を楽しんでいます (*^-^*)

対象商品:
32829693
2016-12-27
用途:
日程管理用

ほぼ毎日使用しているが、しっかり使えていて、満足。

対象商品:
32829702
2010-10-20
用途:
歯科技工作業の待ち時間のあるところでの使用。

安いけれど、支障はない。

対象商品:
32829684
2011-05-27
用途:
キッチンタイマーとして使用。

ドリテックの防水用のタイマーを使っていましたが、最近ボタンが誤作動ぎみで防水でなくても小さいのが欲しいと思い注文。駄目ですコレ。まず液晶がある一定の角度以外からは見えない。マグネットで貼り付けて使おうと思っても貼り付ける場所によって全く見えない。そして防水のほうにはあったオートオフがなく、ずっと液晶がつきっぱなしで電源をオフにできない。さっさと電池がなくなりそうです…。これはおすすめできません。安かろう悪かろうです。デザインはシンプルで音もわりと小さく(防水のほうは音がとにかくでかい)そこは評価しますが…実用的ではないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。メーカーに申し伝えさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする