曜日別特売
SKD11-25×180×150 SKD11スタープレート 大同DMソリューション 32851725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKD11-25×180×150 SKD11スタープレート 大同DMソリューション 32851725
SKD11-25×180×150 SKD11スタープレート 大同DMソリューション 32851725

SKD11スタープレート

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚注文コード32851725品番SKD11-25×180×150
参考基準価格(税別)¥13,020販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼

材質特殊鋼(SKD11)幅(mm)150長さ(mm)180厚さ(mm)25厚さT(mm)25加工加工フライス4面・2面ロータリー研磨幅公差(mm)+0.3~+0.5長さ公差(mm)+0.3~+0.5仕様一般金型用タイププレート幅B(mm)150長さA(mm)180公差A(mm)+0.3~+0.5公差B(mm)+0.3~+0.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32858506
2015-08-04
用途: 治具の製造

焼入れも指定硬度(HRC57~63)を満たす、問題の無いプレートである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3427:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする