※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJW-0 フローレンライト ハタヤリミテッド 32860362 FJW-0 フローレンライト ハタヤリミテッド 32860362 FJW-0 フローレンライト ハタヤリミテッド 32860362

フローレンライト

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32860362 品番 FJW-0
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。

質量(kg)0.9 コード長さ(m)0.6 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-種別2PNCT 電線仕様-芯数2 定格消費電力(W)(50/60Hz)36 寸法(mm)717×153 電源(V)100 仕様マグネット無 用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。 トラスコ品番820-2474 フックフック付 設置場所屋外 耐水性防雨タイプ 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32860344
2024-02-24
用途:
友人の引っ越し祝いとして、ガレージ用に2個プレゼント。

明るさが不足したら、買い足してもらうつもりでしたが、
2個で十分ということで。7喜んでもらえました。

対象商品:
32860344
2018-02-26
用途:
暗室内の臨時照明

使いやすいサイズなのは満足しています。
灯具の取り付け作業性は良好。
違う蛍光管と交換しましたが、脱着作業性はやや悪いです。
灯火部の透明カバーが柔らかく、頼りない感触ですが、強度的には問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする