FJW-10 フローレンライト ハタヤリミテッド 32860387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJW-10 フローレンライト ハタヤリミテッド 32860387
FJW-10 フローレンライト ハタヤリミテッド 32860387
FJW-10 フローレンライト ハタヤリミテッド 32860387

フローレンライト

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格消費電力(50/60Hz)(W)36
コード長さ(m)10
内容量1台注文コード32860387品番FJW-10
参考基準価格(税別)¥57,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。

用途
仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。
質量(kg)2.0コード長さ(m)10電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2定格消費電力(W)(50/60Hz)36寸法(mm)717×153電源(V)100仕様マグネット無トラスコ品番354-5130フックフック付設置場所屋外耐水性防雨タイプ電球の種類蛍光灯特殊用途防雨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32860344
2024-02-24
用途: 友人の引っ越し祝いとして、ガレージ用に2個プレゼント。

明るさが不足したら、買い足してもらうつもりでしたが、
2個で十分ということで。7喜んでもらえました。

対象商品 : 32860344
2018-02-26
用途: 暗室内の臨時照明

使いやすいサイズなのは満足しています。
灯具の取り付け作業性は良好。
違う蛍光管と交換しましたが、脱着作業性はやや悪いです。
灯火部の透明カバーが柔らかく、頼りない感触ですが、強度的には問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする