携帯用墨つぼ
狭い所やコーナーに最適な鶴首付
本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量15mLの墨タンク
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
針が引っ込む安全機構カルコ付
付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm )
自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)
密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)
携帯用墨つぼ
狭い所やコーナーに最適な鶴首付
本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量15ml の墨タンク
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
針が引っ込む安全機構カルコ付
付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm )