防水カブセ蓋プルボックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質樹脂 グレー 注文コード32904015 品番PB101010KGHW
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は材質・色・付属品など21種類から選べます 他の種類を見る
グレー 寸法A(mm)100 寸法B(mm)100 寸法C(mm)100 寸法H(mm)13 寸法t(mm)3 トラスコ品番443-7012 材質樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32904067
2021-05-21
用途:
防犯カメラ用です。

防水ボックスですのでこれに防犯カメラを取り付けて使用します。コの字型取り付けも購入しました。大きさは想像通りです。

対象商品:
32904051
2013-09-24
用途:
ケーブルの中継接続の収容

納期が早く助かりました。これ一つを電材屋さんに頼んで持って来てもらうのは気が引けるので、MonotaRoさんで注文出来るのは非常にありがたい事です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする