※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB151515KJHW 防水カブセ蓋プルボックス 日動電工 32904137 PB151515KJHW 防水カブセ蓋プルボックス 日動電工 32904137

防水カブセ蓋プルボックス

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質樹脂 アイボリー 注文コード32904137 品番PB151515KJHW
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質・色・付属品など21種類から選べます 他の種類を見る
アイボリー 寸法A(mm)150 寸法B(mm)150 寸法C(mm)150 寸法H(mm)20 寸法t(mm)4 材質樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32904067
2021-05-21
用途:
防犯カメラ用です。

防水ボックスですのでこれに防犯カメラを取り付けて使用します。コの字型取り付けも購入しました。大きさは想像通りです。

対象商品:
32904051
2013-09-24
用途:
ケーブルの中継接続の収容

納期が早く助かりました。これ一つを電材屋さんに頼んで持って来てもらうのは気が引けるので、MonotaRoさんで注文出来るのは非常にありがたい事です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする