※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA-19S サドルエース (ベース一体型) 日動電工 32904715 SA-19S サドルエース (ベース一体型) 日動電工 32904715

サドルエース (ベース一体型)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 寸法A(mm)56 注文コード32904715 品番SA-19S
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法A・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでスマートな配管仕上がり。
サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。
縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。
プラグボルトはセットで入っています。
横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。

適合薄鋼用 寸法A(mm)56 寸法B(mm)23 寸法C(mm)18 寸法D(mm)19.4 寸法t1(mm)1.2 寸法t2(mm)1.2 引抜強度(N[kgf])最大4400(450) 付属品M4(SUS)脱落防止ねじ、M5(SUS)プラグボルト(コンクリート下穴径Φ8.5×30) 仕様ステンレス製 トラスコ品番443-7187

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32904645
2018-11-08
用途:
コンジットパイプの支持
農・林・水産業

しばらく工事をしていないうちにこのような便利なもので助かりました。以前はレースウエーを2点止め後支持。

対象商品:
32904636
2018-05-18
用途:
電気配管工事
野口電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大変使い勝手がよくペンドライバーで簡単に止めれる所

対象商品:
32904636
2017-08-27
用途:
電気工事
アイタック 様 (建設業・工事業)

E19の配管を天井に固定するのに配管の芯にあわせられるのが便利。引っ掛けられるので長い配管も一人で作業できる。

対象商品:
32904715
2017-03-13
用途:
配管
坂井電設 様

このタイプのサドルは、日動のサドルエースがナンバーワンです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする