サドルベースキット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32904907 品番 SBS25
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能

材質/仕上ステンレス(SUS304) 適合電線管E25、C25 寸法D(mm)25.5 寸法W(mm)20 寸法L1(mm)70 寸法L2(mm)79 寸法T(mm)0.8 寸法P(mm)50 プラグアンカープラグ/M5×30 下穴径(Φmm)アンカープラグ/8.5 質量(g)48 用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。 仕様SBS型(SUS304)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
パイプの固定

商品にはビスが外さずに取り外しが可能と記載されていたが、ビスを外さないと取り外せない機構でした。

2025-02-09
用途:
家具製作
51WORKS 様 (製造業)

いつもリピート購入しています。コスパ最高 商品も良い性能です。。

対象商品:
32904794
2023-03-23
用途:
電線管の固定時
富士の杜総合企画 様 (不動産業)

ネジなし電線管を使う時はいつもこれを購入しています。下地が石膏ボードでも完璧に固定することが出来ます!

1人が参考にしています
対象商品:
32904803
2022-04-21
用途:
電気工事の配管固定に。
建設業・工事業

以前よりの定番商品。これを使うと配管をS字に曲げずに壁やボックスに固定できるので、めったに配管しない私には必須。バラ売りはとてもありがたい!

1人が参考にしています
対象商品:
32904794
2021-12-11
用途:
電線管の固定

電線管を柱に固定するために使いました。見た目も昨日もシンプルで良かったです。色は写真と違って青っぽい感じです。

対象商品:
32904837
2018-03-12
用途:
ネジ端子タイプの電解コンデンサーのケース固定に

外形51mmの電解コンデンサーを横にしてケーシングする
用途で購入しました。

ケースの側面に取り付けですと不安定になるので、
何か良い方法は無いかな?
と思って辿り着きました。

後はもう少し価格がリーズナブルなら言うこと無しです。

対象商品:
32904803
2016-10-02
用途:
ちょっとした電気工事

本職のように多量に使うことがないので、使う分だけ購入しています。

対象商品:
32904794
2014-03-14
用途:
空調機の計装配線
建設業・工事業

ダクターでは大げさになるのでこのベースサドルを使いましたが、シンプルに収まり非常に良かったです。もう少し安価を望みます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする