※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
細田電器産業
細田電器産業の 電路支持材/支持金具
細田電器産業の 電路支持用サドル
細田電器産業の 電路支持用両サドル
SVサドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
32904995
品番
SVサドル 11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び
11
寸法W(mm)
15
材質
硬質ビニール
寸法A(mm)
43
寸法D(mm)
11
寸法T(mm)
2.0
寸法P(mm)
31
寸法d(Φmm)
3.0
適合ケーブル
2×2、2×2
アズワン品番
64-3204-98