細田電器産業
細田電器産業の 電路支持材/支持金具
細田電器産業の 電路支持用サドル
細田電器産業の 電路支持用両サドル
SVサドル
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
32905004
品番
SVサドル 14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び
14
寸法W(mm)
15
材質
硬質ビニール
寸法A(mm)
45
寸法D(mm)
14.5
寸法T(mm)
2.0
寸法P(mm)
32
寸法d(Φmm)
3.5
適合ケーブル
26×2、26×3、55×2、55×3
アズワン品番
64-3204-99