サンピーキャップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 適合薄鋼用 注文コード32905047 品番19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は適合・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
適合薄鋼用 寸法A(mm)21.5 寸法B1(mm)14.1 寸法B2(mm)15.5 寸法H1(mm)14.3 寸法H2(mm)18.4 アズワン品番64-3204-82

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32905056
2015-02-06
用途:
金属パイプ内の配線の保護、パイプエンドにはめ込む。

現在 27Aパイプの切り口エンド処理に使用しています。(線材保護の為) シーム管シームレス
管を問わずに、ぴったりと装着するので、(しかも接着剤等が不要)便利に使用しています。
施行後の製品を使用後、当キャップが外れるような事故もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
32905047
2015-05-25
用途:
配管工事

普段からよく使っています。
値段がもう少し安くなるといいですね。

対象商品:
32905065
2013-02-08
用途:
配管
株式会社国興 様

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする