Mono200KR 緩衝材ロールスタンド用 カッターレール モノタロウ 32905966 Mono200KR 緩衝材ロールスタンド用 カッターレール モノタロウ 32905966 Mono200KR 緩衝材ロールスタンド用 カッターレール モノタロウ 32905966

緩衝材ロールスタンド用 カッターレール

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32905966 品番Mono200KR
販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!
シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。
高さも93cmまで無段階に固定可能です。

セット内容組立て部品 適合サイズ緩衝材1500mm幅まで 用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業 全長(mm)1880 質量(kg)9 タイプロールスタンド用カッターレール
取扱説明書:
注意
※カッター刃別売り。

商品説明動画

緩衝材ロールスタンド使用方法説明 動画
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32905966
2019-12-05
用途:
ロール状緩衝材カット時

本体が重いので高さ合わせがちょっと難しかった。ストッパーが見た目的にすぐ壊れてしまいそうなのが心配。ストッパーとレールとの間隔が狭いので使い辛い。奥行があるのでストッパーは横スライドじゃなくて前後にスライドして上げられる形の方が使い易いのではないかと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
32905966
2020-02-07
用途:
ロール用緩衝材カット時

ストッパーの部分がプラスチック製なので摩耗してしまい、持ち上げた時に止まらなくなってしまった。軸も溝も金属製にしないと、すぐ摩耗してしまう。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品:
32905966
2016-04-04
用途:
緩衝材のカット
製造業

思っていたよりもかなり重かった。実際に組立の際、重くて組み立てるのに一苦労した。土台への取付方法にもう一工夫していただければなおうれしかったです

2人が参考にしています
対象商品:
32905966
2015-09-23
用途:
梱包

この価格にして、カッター刃が別売りというのにはビックリです。
【オプション】という表示ではなく、別売り・同時購入が必要という旨、
表示していただきたいですね。
無駄な時間と送料を使うはめになりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

注意書きにも「カッター刃別売り。」と記載させて頂いておりますので、ご確認お願い申し上げます。

対象商品:
32905966
2014-07-02
用途:
梱包材切断

エアーマットとクレダン2枚同時でも切れるから結構使える。
ロールスタンドを使わず台の上で使用してるのでカッターレール単体で自立してるれる
設計だとまだ使い用途が増えると思います。

対象商品:
32905966
2017-05-27
用途:
梱包作業
株式会社山金工業 様 (製造業)

ビニールを引っ張らないと切れにくい。
組立時に別売りの刃が組立にくい。

対象商品:
32905966
2011-02-17
用途:
梱包用プチプチカット
株式会社Garage414 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安定性が有り使いやすいが定期的にカッターが外れる
折りたたみ出来ればなおよし

対象商品:
32905966
2013-10-14
用途:
PPクロス黒 加工サイズにカットする。
西川佳一商店 様

原反サイズ W1100x100M巻き
加工サイズ W1100x1400mm
カットをする時 カットレールと原反の位置
        原反のロール側の押さえ具合
        調整で 練習中です。
        最終面で押さえ甘く ズレで
        少し斜めになる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする