エアー用 緩衝材ロールスタンド用 カッターレール刃 モノタロウ 32905975 エアー用 緩衝材ロールスタンド用 カッターレール刃 モノタロウ 32905975 エアー用 緩衝材ロールスタンド用 カッターレール刃 モノタロウ 32905975 エアー用 緩衝材ロールスタンド用 カッターレール刃 モノタロウ 32905975

緩衝材ロールスタンド用 カッターレール刃

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32905975 品番エアー用
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
タイプエアーマット用カッター刃 質量(g)100 適合サイズ緩衝材1200mm幅まで
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

緩衝材ロールスタンド使用方法説明 動画
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32905975
2017-05-27
用途:
梱包作業
株式会社山金工業 様 (製造業)

商品の裏の爪がまがっていた。
組立時にとても組立にくかった。

1人が参考にしています
対象商品:
32905975
2016-04-04
用途:
緩衝材カッティング
製造業

緩衝材(プチプチ)に刃物が負けてしまうことがあり、また、レールからカッターが抜けてしまうこともあり

2人が参考にしています
対象商品:
32905975
2012-09-15
用途:
商品の表面ラッピングーシートを張る
有限会社日新製材所 様

全般的に(セット一体)価格 製品 とも いいいのですが 替刃が商品として刃そのものの販売がない点が不満です。 刃が損傷しても黄色いホルダーは使えるので考慮してほしいです

4人が参考にしています
対象商品:
32905975
2011-02-17
用途:
梱包用プチプチカット
株式会社Garage414 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

レールからカッターが外れることがある。
精度の向上を希望

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする