神沢
神沢の ホールソー・コアドリル
神沢の 自由錐
神沢の 自由錐関連商品
自由錐 替刃金工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32906002
品番
K-104-2
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自由錐金工用(K-104)用の替刃。
全長(mm)
30
適合材
鉄板 2mm・アルミ板 4mmまで
適合本体
K-104
種別
金工用
材質
ハイス鋼
ドリル径(Φmm)
5.0
穴あけ範囲(Φmm)
20〜76