ユニボールシグノ替芯 UMR-83

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32906343 品番 UMR83.15
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥67
販売価格(税別)
61
インク色 先端ボール径(mm)0.38 適合UMN-155-38、UMN-155C-38、UMN-103、UMN-207-38 仕様直流防止用スプリング付チップ 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)112.0 質量(g)2.6 適合本体シリーズ名ユニボールシグノRT1単色、ユニボールシグノRT単色 インクゲルインク 入数1本 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
デスクワーク
卸売・小売業

字がきれいにかけてインク漏れもなくスムーズで気に入りました。

対象商品:
32906334
2024-06-24
用途:
細字で書きやすいです

ずっとこれを使用しております。細字ですべりもよく書き味抜群です。

対象商品:
32906334
2023-09-16
用途:
詰替えインク(普通に替え芯)として

ジェットストリームとシグノは事務処理のスピードに革命を起こしました。当時話題になった各種商品を買いあさり色々試しましたが、「ジェットストリーム」と「シグノ」を超える商品やシリーズはいまだに他社品を含めて無いと思っています。づーっと使い続けています。とにかくスピードを要求するユーザには夢が現実になった商品です。「私のスピードに遅れることなく追従してくる。かすれるなどの裏切りもない。」信頼して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
87097866
2022-09-08
用途:
筆記
その他業種

滑らかに紙を滑ります。文字切れしてイライラすることがありません。色も万年筆のインクに似て好きです。

1人が参考にしています
対象商品:
32906334
2022-09-23
用途:
一般事務
テクノホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

定評のあるシグノはとてもなめらかに書くことができます。続けて0.5ミリを購入します。

対象商品:
32906334
2022-05-09
用途:
事務作業

書きやすくて値段も手頃なので長年愛用しています。
黒、次に赤をよく使用しますが、ブルーブラックもいい色で気に入っています。

対象商品:
87097866
2022-02-25
用途:
多方面で使用
株式会社森山商店 様 (建設業・工事業)

インクの減りは他のよりか早い気がしますが、書きやすくて長年愛用しています。

対象商品:
32906334
2021-07-27
用途:
保護者宛の連絡帳に使用
教育・研究機関

滑らかで、書きやすくずっと愛用しています。他のボールペンより、若干減りが早い気もしますが、これからも引き続き使っていきたいボールペンです。
お値段も安くて嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする