デジタルタイマ H5CX-A□-N

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32906413 品番H5CX-ASD-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認)
短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)

使用温度範囲(℃)
使用時:-10〜55℃ 密着取り付け時:-10〜+50℃ (氷結・結露しないこと)
保存時:-25〜70℃ (氷結・結露しないこと)
規格
cULus(またはcURus):UL508/CSA C22.2 No.14
EN61812-1:汚染度2/過電圧カテゴリV
B300 PILOT DUTY
1/4 HP AC120V、1/3 HP AC240V、5A 抵抗負荷
VDE0106/part100
CCC:汚染度2/過電圧カテゴリU
【EMC】
EMI:EN61812-1
放射妨害電界強度:EN55011 Group 1 class A
雑音端子電圧:EN55011 Group 1 class A
EMS:EN61812-1
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2 (6kV 接触 / 8kV 気中)
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3 (10V/m AM変調(80MHz〜1GHz) / 10V/m パルス変調(900MHz±5MHz))
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6 (10V(0.15〜80MHz))
バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4 (2kV 電源線 / 1kV I/O信号線)
サージイミュニティ:EN61000-4-5 (1kV 線間(電源線、 出力線(リレー出力)) / 2kV 大地間(電源線、 出力線(リレー出力))
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11:0.5周期、 100%(定格電圧)
耐電圧
充電金属部と非充電金属部間:AC2000V( 50/60Hz 1min)
制御出力と電源、入力回路間:AC1000V( 50/60Hz 1min)
非連続接点間:AC1000V( 50/60Hz 1min)
表示部
7セグメントネガLCD
(文字高)計時値:12mm(赤色/緑色/橙色 切替)、設定値:6mm(緑色)
制御出力
トランジスタ出力(NPNオープンコレクタ)
開閉容量: DC30V max. 100mA max.
残留電圧: DC1.5V以下 (実力約1V)
漏れ電流: 0.1mA以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (DV500Vメガにて測定)
導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
寿命
機械的:1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)
電気的:10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度 1800回/h)
耐ノイズ
電源端子間:±1.5kV
入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)
動作時間のばらつき
(セット値に対する割合)
±0.01%±0.05s以下( 電源スタートの場合)
±0.005%±3ms以下(信号スタート、最小入力信号幅1msを設定した場合)
電源スタートの場合、 設定値をセンサ待ち時間以内に設定すると、 設定時間を経過しても出力はONせず、 センサ待ち時間終了後にONします。
インパルス電圧(V)
電源端子間:1.0kV
導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5kV
種類デジタルタイマ タイプ標準タイプ 電源電圧(V)AC24(50/60Hz)/DC12〜24 桁数4桁 接続方法外部:ねじ締め端子 取付け方法埋込み取りつけ 付属品埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、ディップスイッチ設定用シール、端子カバー 質量(g)約115 電源(V)AC24 DC12〜24 保護構造IEC規格 IP66、UL508 Type 4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時) 消費電力約5.1VA/2.4W(AC24V/DC12〜24V) 表示方式7セグメントネガLCD 4桁 ケース色ブラック(N1.5) 入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替 停電記憶EEP-ROM (書換回数:10万回以上/データ保持性:10年以上) 入力信号シグナル、リセット、ゲート 設定時間0.001s〜9999h 端子構造端子台タイプ 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)300 m/s2 3軸各方向 各3回 時間軸レンジ0.001s〜9.999s/0.01s〜99.99s/0.1s〜999.9s/1s〜9999s/0.1min〜999.9min/1min〜9999min/0.1h〜999.9h/1h〜9999h/1s〜99min59s/1min〜99h59min 表示モード加算(UP)表示、減算(DOWN)表示(切替) 復帰方式電源リセット(出力モードによる)、外部リセット、手動リセット、自動リセット(出力モードによる) 電源リセット最小電源開放時間: 0.5s(A-3、b-1、F、ton-1、toff-1モードは除く) 復帰電圧電源電圧の10%以下 静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊) 出力モードA:シグナルオンディレー(T)、A-1:シグナルオンディレー(U)、A-2:パワーオンディレー(T)、A-3:パワーオンディレー(U)、b:フリッカ(T)、b-1:フリッカ(U)、d:シグナルオフディレー、E:インターバル、F:積算、Z:ON/OFFデューティー可変、S:ストップウォッチ、toff:フリッカオフスタート(T)、ton:フリッカオンスタート(U)、toff-1:フリッカオフスタート(T)、ton-1:フリッカオンスタート(U) センサ待ち時間250ms以下(スタンバイ時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) ワンショット時間0.01〜99.99s 許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110%(DC12〜24Vは90〜110%) 外部接続ねじ締め端子 使用周囲湿度(%RH)使用時:25〜85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32906413
2023-08-31
用途:
充填機の動作時間の制御に使用
株式会社三香堂 様

デジタルタイマー(H5CR)が故障(内部電池の消耗)の為、交換修理を行いました。
配線も同じで、特に問題もなく交換する事が出来ました。
表示の色も変えることが出来便利です。

対象商品:
39074217
2019-11-18
用途:
H5CX-L8の代替品
その他業種

分液漏斗振とう機のタイマーとして使用されていたH5CX-L8の液晶が故障してしまったので、その修繕のために購入しました。時間の単位だけは再設定する必要がありましたが(デフォルトは「秒」なので「時間・分」へと変更)、特に難しいものはなく、もともとついていた故障品を外し、当該商品へと置き換えるだけで正常に作動しました。

対象商品:
39074217
2018-06-26
用途:
ガラス製品の表面研磨時間の設定
新和電気商会 様

時間表示が鮮明で見やすい。時間など各種設定がやり易い。

対象商品:
39074217
2015-05-13
用途:
蒸気蒸し庫の時間タイマーとして
山岸工業 様

メーカー使用で壊れた為

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする