高速ドリルグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32906727 品番HCT-30BC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

全ての範囲で高トルクを出せます。
超静かで事務所でも使用できます。
超小型制御部を一体構造化した強力マグネットモーター内蔵ストレート形ドリルグラインダーです。
回転工具の軸径は1mm〜6mmまでチャックできます。
(尚、サンダー外径は30mm迄。但し3Mブリッスル・マーガレットは80mm迄)

用途
回転カッター、軸付砥石(ダイヤ含)・サンダー・超硬バー等
による切削・研磨・穴あけ。
複雑・精密部品の毛ば・バリ取り(3M社製ブラシ使用)
電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])0〜12000 質量(g)約880 トラスコ品番283-0809 寸法(mm)Φ44×270 消費電力(W)80 チャック能力(mm)1〜6.4 最大トルク(g・cm)2500 定格時間連続60分で点検

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする