アターク(ダイヤモンドやすり4本組)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク数(回/分)0〜12000 注文コード32906763 品番AC-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はストローク数など2種類から選べます 他の種類を見る

高速レシプロ運動(max12000回/分)で強力ヤスリ掛け・研磨。
超低速でも高トルクな無段変速フィールドバック制御付。

セット内容
4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本
クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本
マジック式サンドペーパー3種(#60〜#400)×各1枚
六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個
用途
切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。
金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。
アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り
ストローク(mm)3.2 ストローク数(回/分)0〜12000 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)100 質量(g)770 使用時間連続運転可能 寸法(mm)285×Φ44×63 トラスコ品番221-7686

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする