NS1044 ミニアイネスミニキット ノガ 32906781

ミニアイネスミニキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32906781 品番NS1044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使用頻度の高い5〜12mmの内径・外径の両方のねじに使用できます。ねじ山角度60°のメートルねじ、UN系のインチねじともに使用できます。
ナイロンパッド付なので、アルミ等の柔らかいねじにも使用できます。また替刃交換も容易です。

セット内容
内径ねじ5〜12mm(Nr12〜1/2インチ)用
外径ねじ4〜13mm(5/32インチから1/2インチ)用
予備ナイロンパッド付
トラスコ品番354-8082 質量(g)320 刃先角度(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ねじ山修正工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/034/
2022-12-15

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする