ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32906894 品番 362T6
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT6 軸長(mm)60 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番289-2847 軸径(Φmm)3.5 全長(mm)164 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)23 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32906982
2015-10-24
用途:
通常作業
ソウワコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすい

対象商品:
32906903
2012-06-21
用途:
T7というサイズはあまりホームセンターなどでも扱っていません。さすがMonotaroさんは商品が豊富です。
ウェスタンデジタルのハードディスクを分解して廃棄するためにT7サイズのトルクスドライバーを探していました。

結構丈夫なドライバーでハードディスクを分解できました。
偶数サイズのトルクスドライバーはどこのホームセンターでも扱っていますが流石にT7サイズは見あたりませんでした。

対象商品:
32906937
2012-08-20
用途:
修理作業
農・林・水産業

まだ未使用ですが、手に取った感じは使いやすそうです

対象商品:
32906937
2012-01-19
用途:
業務用プロ機材

wihaの他のシリーズを所有していますがこのソフトグリップは使いやすいので
他のwiha商品シリーズも供給は続けて頂きたいです。
PBのソフトグリップも良いですがドライバーのシャフトの材質がwihaは丈夫なので
プロの現場ではお薦めメーカーです。
wihaのphilips、マイナス、hexも所有していて今回torxは初導入ですが
比較的製造精度が良いので安心して購入できるメーカーの一つと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
32906964
2012-07-25
用途:
修理用工具
株式会社171 様

安いし、使い勝手も悪くないし満足

対象商品:
32906912
2011-09-16
用途:
PC製品の分解

グリップ部がソフトで使いやすい。
大変作業がしやすい。

対象商品:
32906894
2011-02-25
用途:
自家製作物組み立て

先端の精度、グリップの形状、グリップの材質、かなりレベルの高いドライバーだと思います

対象商品:
32906946
2010-10-07
用途:
欧州ブランドの家電製品の修理用に、5年前からトルクスドライバーを使用してきました。
株式会社 ディンプレックス・ジャパン 様

貴社から購入したものは、中央部に穴が無く使用できません。
穴が無いものがあるとは知りませんでした。
これは不良品でしょうか? それとも別規格品ですか?
他に購入するものがあったので、ついでに購入したのですが、使用できないので、交換または返品をさせていただきたく、よろしくお願いします。
方法をご指示願います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。穴が開いているものは、仕様が「いじり止め」になっており、別規格品になります。ご購入いただいた商品がご希望の商品ではなかったということなので、別途ご連絡させていただきます。どうぞ、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする