ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32907016 品番 362IP8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。

先端形状トルクスプラス 先端サイズ8IP 軸長(mm)60 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番481-3979 軸径(Φmm)3.5 全長(mm)164 質量(g)34 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)23 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする