※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の グリップドライバー
ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32907025
品番
362IP9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
先端形状
トルクスプラス
先端サイズ
9IP
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番
481-3987
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
171
質量(g)
52
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
30
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし