※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

362IP25 ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 32907061 362IP25 ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 32907061

ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32907061 品番 362IP25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。

先端形状トルクスプラス 先端サイズ25IP 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番481-3910 軸径(Φmm)4.5 全長(mm)218 質量(g)61 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)36 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする