※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の グリップドライバー
ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
30IP
注文コード
32907086
品番
362IP30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
先端形状
トルクスプラス
先端サイズ
30IP
軸長(mm)
115
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番
481-3936
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
233
質量(g)
101
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
36
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし