曜日別特売
320N2507 ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 32907226

320N2507 ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 32907226
320N2507 ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 32907226

ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)75
全長(mm)179
先端サイズ2.5×0.4mm
内容量1本注文コード32907226品番320N2507
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マイナスねじ用絶縁ドライバー。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。
絶縁材はブレードに直接成形されています。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れ、黒染め仕上げ。

先端形状マイナス先端サイズ2.5×0.4mm軸長(mm)75全長(mm)179規格DIN EN 60900、IEC900グリップ径(Φmm)23商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする