ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32907253 品番 320N4010
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

マイナスねじ用絶縁ドライバー。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。
絶縁材はブレードに直接成形されています。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れ、黒染め仕上げ。

先端形状マイナス 先端サイズ4×0.8mm 軸長(mm)100 全長(mm)211 規格DIN EN 60900、IEC900 グリップ径(Φmm)30 商品構成単品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする