※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

322N060 ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 32907366 322N060 ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 32907366

ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32907366 品番 322N060
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

絶縁ナットドライバー。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。
絶縁材はブレードに直接成形されています。
シャンク内が深いので長いねじにも対応。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。
焼入れ、黒染め仕上げ。

先端形状ナット 先端サイズ6mm 軸長(mm)125 全長(mm)236 規格DIN EN 60900、IEC900 グリップ径(Φmm)30 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする