※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

322N090 ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 32907393 322N090 ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 32907393

ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32907393 品番 322N090
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

絶縁ナットドライバー。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。
絶縁材はブレードに直接成形されています。
シャンク内が深いので長いねじにも対応。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。
焼入れ、黒染め仕上げ。

先端形状ナット 先端サイズ9mm 軸長(mm)125 全長(mm)243 規格DIN EN 60900、IEC900 グリップ径(Φmm)36 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする