※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンホース

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 ホース寸法(内径×外径)(mm)7.9×14.3 注文コード32907481 品番SH-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・ホース寸法など28種類から選べます 他の種類を見る

耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。
耐水性:吸水性が低い特長をもっています。
化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。
復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。
耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。
電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。

用途
清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。
冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。
高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.9×14.3 ホース長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃) 破裂圧力(MPa)3.0(at20℃) 使用温度範囲(℃)-30〜150 最小曲げ半径(mm)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32907481 SH-8 07078784 SH-8 シリコーンホース 十川産業 シリコーンホース 十川産業 1巻 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07078793
2022-09-03
用途:
機械の整備
教育・研究機関

使用温度範囲が広いので導入しました.価格が高価ですので,安価な品の開発を期待します.

1人が参考にしています
対象商品:
07078687
2013-09-17
用途:
蒸気用ホース

通常のブレードホースは、竹の子やパイプに挿入する時は熱を加えて軟らかくする必要があるが、このホースはかなり柔軟性にとんでいるので、スムーズにできる。また ホース自体が軟らかいので取り扱いが容易で扱いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする