充電ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32907761 品番EZ7460X-B
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
LOWモード/木工・米松(Φ4.1×65mm):約400本
LOWモード/木工・米松(Φ8×75mm):約170本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)
LOWモード/コアドリル・サイディング材(Φ160×12mm):約65穴
LOWモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり):約190穴
LOWモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm):約40穴
Highモード/木工・米松(Φ18×120mm):約110穴
回転数(min-1[r.p.m])高速/350〜1500、低速/100〜400(無段変速) バッテリー電圧(V)21.6 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速/12、低速40 チャック(mm)キイレスチャック(1.5〜13) トラスコ品番422-9215 質量(kg)2.45(電池パック含) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)232×255×75 電池パック電圧/DC21.6V LZタイプ(大容量3.3Ahリチウムイオン) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段階切替(約1.0〜6.9[10〜70]まで約0.34[3.5]きざみ)
注意
※本体のみ。電池は付属してません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする