3/22より値下げ!現場を応援

8224 ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ) 32907822 8224 ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ) 32907822 8224 ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ) 32907822 8224 ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ) 32907822

ウォーターポンププライヤー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32907822 品番 8224
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別) 値下げ
6,698

人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。開口長が大きく長いジョーはどのポジションでも平行に開きます。スピードジョイント機構によりプッシュボタンを押しながら素早く開閉の調整が出来ます。

全長(mm)250 最大開口(mm)45 トラスコ品番128-5823 質量(g)350 口幅調節階段数/12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32907847
2018-08-07
用途:
歯科ユニット取り付け時、木枠梱包のボルト・ナット取り外しの時、配管(水・空気)接続時
株式会社ヨシダ 様 (製造業)

上の部分を当てて下を合わせるのに簡単に収まり、ずれない。従来のWPPと比較して作業効率が上がった。流石 バーコ!

対象商品:
32907813
2017-02-08
用途:
色々な締め込み作業
建設業・工事業

さすがバーコと言った箇所が色々感じられる。
しかし左右のレバーのわずかなズレが少し
気になる。

1人が参考にしています
対象商品:
32907822
2012-10-10
用途:
機械修理・整備
バンポー工業株式会社 様

スライド方向へのムダな遊びは少なくボタンもカッチリしていてよい感じ。
つかむ部分の歯は鋭く、握りやすさと合わせ少々の物ならしっかり掴めて
スリップし難い様に感じます。ただ、レバー同士を左右別方向でひねる場合の
遊びはスライド機構が災いしてか大きいと思います。通常なら力のかかる方向ではないので問題ないとは思います。値段はフランス製故か少し高いようにおもいます。

3人が参考にしています
対象商品:
32907813
2012-07-06
用途:
ナットのしめこみ作業
建設業・工事業

コンパクトなので 収納場所に困らず 使いやすい。  腰袋に入れておいても 邪魔にならないのでGOOD  ミゾも 細かく刻んであるので ナットが舐めにくく 使いやすい。カラーもカッコよく 使っていて楽しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする