大口モンキーレンチ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32907856 品番 9031
参考基準価格(税別)¥5,770 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。
目盛付

用途ボルト・ナットの脱着作業。 トラスコ品番230-2837 材質スウェーデン特殊鋼 質量(g)340 寸法A(mm)218 寸法B(mm)38

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32907856
2014-01-26
用途:
給排水配管工事
建設業・工事業

まず、水濡れで錆びます。クローム処理していませんから…。

でも、キチンと手入れしてやれば全然問題ありません。

グリップもラバー巻きで握りよい。

但し、アゴの調整ダイヤルが逆回転なのはダメ。

ロブスターと併用しているせいか、

8か月ほど使用しましたが、慣れません。

同僚でバーコ持ちが居ないので○です。

3人が参考にしています
対象商品:
32907856
2013-12-09
用途:
締め付け

初めて買った工具になりました。
単純に嬉しい。見た目もクール。
ありがとう。

1人が参考にしています
対象商品:
32907856
2013-06-23
用途:
自転車のサスメンテナンス

会社の先輩がこれ以外にない(`・ω・´)ということで購入。
メーカーごとにトップキャップの大きさが違うので、安いやつだとナメルんですよね。
ということで、ゴミのモンキは捨ててこちらを購入。

全長短くワイド対応は秀逸。

1人が参考にしています
対象商品:
32907856
2013-03-05
用途:
自転車の調整

自転車のメンテはこれがあると便利。ワイドなのでほとんどの箇所に対応。
バーコは現在スウェーデンからスペインに生産を移したので質が落ち
個体差がある当方に届いた物は質が良かったが個体差は覚悟。
スペインIRIMO製との事スウェーデン鋼は使ってないのかもしれない。

4人が参考にしています
対象商品:
32907856
2012-02-29
用途:
機械の設置

短い全長に対して38mmまで口が開くという、そこら辺の店には売っていない性能の持ち主です。ほとんどガタが無いのも気に入っています。但し、エッジの部分が結構鋭くて、手が切れそうです・・・

2人が参考にしています
対象商品:
11130971
2011-09-21
用途:
自動車整備

アゴのがたが少なく開口幅も良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする