モンキーレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32907883 品番 9072
参考基準価格(税別)¥7,830 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。

最大開口(mm)31 全長(mm)257 トラスコ品番128-5653 質量(g)425

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32907865
2016-08-24
用途:
整備

モンキーレンチの性質上あんまり出番は無いが、さすがバーコ。使いやすい。

対象商品:
32907874
2014-07-14
用途:
日曜大工

工具の精度が良くて使いやすい。

対象商品:
32907865
2012-10-23
用途:
通信機器据え付け

メモリが付いているのが良い。

対象商品:
32907865
2011-05-25
用途:
軽作業

作りがしっかりしている、手になじむ感じがいい
大きさ別に揃えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする