ラチェットドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32907953 品番808050
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,340 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

エルゴグリップにラチェット機能を追加しました。ビット部は取り外し可能で6種収納型。ボタンをワンプッシュで取り出し可能。BAHCOオリジナルの細かいギア送りができ作業もスムーズ。完全プロ用のラチェットドライバーです。

全長(mm)285 軸長(mm)125 材質(グリップ)樹脂 質量(g)230 刃先マグネットなし 軸貫通なし 種類セット品 商品構成セット品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32907953
2012-05-22
用途:
車検・整備等

価格も他の商品に比べてやすいです。
使い勝手もわるくないです。
やはり、スナップオンやマックツールズには使用感は負けますが、価格を考えると負けておりませんよ。

付属のビットも食い付きが良く、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする