ロングノーズ・ラジオペンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32907987 品番 2430G-140
参考基準価格(税別)¥5,540 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)140 トラスコ品番128-7401 質量(g)130 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.25 切断能力(Φmm) 銅線1.5 バネ有り 最大切断径(Φmm)(硬線)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32908005
2011-04-03
用途:
車のメンテや道具のメンテ

スプリングが有るので、開閉がスムーズで使い易いツールです

対象商品:
32907987
2024-03-13
用途:
写真と違ってショートノズルです
サービス業

写真と違って現品は国産の半分の長さでした
ロングと書いてあってもリーチ長さに注意です
海外のロングノーズは基準がわからないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする