強力型ペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32908014 品番 2628G-160
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。

全長(mm)167 トラスコ品番128-7346 質量(g)200 寸法A(mm)167 寸法D(mm)10.5 寸法B(mm)33 寸法C(mm)23 寸法G(mm)16 切断能力(Φmm) ピアノ線1.8 切断能力(Φmm) 銅線2.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32908023
2018-03-07
用途:
機械設備のメンテナンス

精度、耐久性共にさすがバーコのペンチです。他の一般的なペンチよりも用途が広くスプリングの有効幅もよく使い勝手を考えられていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする