曜日別特売
2628G-180 強力型ペンチ BAHCO(バーコ) 32908023

2628G-180 強力型ペンチ BAHCO(バーコ) 32908023
2628G-180 強力型ペンチ BAHCO(バーコ) 32908023

強力型ペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)187
内容量1本注文コード32908023品番2628G-180
参考基準価格(税別)¥5,270販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。

全長(mm)187トラスコ品番128-7354質量(g)245寸法A(mm)187.5寸法D(mm)11寸法B(mm)36寸法C(mm)25寸法G(mm)14切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 銅線2.25切断能力(Φmm) 軟鉄線2.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32908023
2018-03-07
用途: 機械設備のメンテナンス

精度、耐久性共にさすがバーコのペンチです。他の一般的なペンチよりも用途が広くスプリングの有効幅もよく使い勝手を考えられていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする