3/22より値下げ!現場を応援

2628G-200 強力型ペンチ BAHCO(バーコ) 32908032 2628G-200 強力型ペンチ BAHCO(バーコ) 32908032

強力型ペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32908032 品番 2628G-200
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) 値下げ
3,598

人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。

全長(mm)200 トラスコ品番128-7800 質量(g)300 寸法A(mm)200 寸法D(mm)12 寸法B(mm)39 寸法C(mm)27 寸法G(mm)16 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 銅線2.75 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32908023
2018-03-07
用途:
機械設備のメンテナンス

精度、耐久性共にさすがバーコのペンチです。他の一般的なペンチよりも用途が広くスプリングの有効幅もよく使い勝手を考えられていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする