2928-160 穴・軸兼用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ) 32908041

穴・軸兼用スナップリングプライヤー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)160 注文コード32908041 品番2928-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,670
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。現場作業はこれ一本でマルチに活躍します。(3種類の先端軸が付属します)

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)160 軸穴種別軸・穴兼用 リング使用範囲(mm)(穴リング)7〜26、(軸リング)3〜26 用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。 トラスコ品番497-9222 質量(g)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32908066
2013-05-02
用途:
主に農機具の修理
農・林・水産業

作りもしっかりしていて気に入っています。
先端も交換することで多様に対応できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする