穴・軸兼用スナップリングプライヤー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)250 注文コード32908066 品番2928-250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,490 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。現場作業はこれ一本でマルチに活躍します。(3種類の先端軸が付属します)

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)250 軸穴種別軸・穴兼用 リング使用範囲(mm)(穴リング)46〜102、(軸リング)32〜102 用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。 トラスコ品番497-9249 質量(g)505

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32908066
2013-05-02
用途:
主に農機具の修理
農・林・水産業

作りもしっかりしていて気に入っています。
先端も交換することで多様に対応できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする