クラフト鋏

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32908267 品番 FS-7.5
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

切れ味抜群で強靭。刃部にマイクロギザ加工を付して食い付きが良く滑らない。両面テープも刃部にくっつ事なくスムーズに切断。ステンレス製で錆に強い。

全長(mm)200 刃長(mm)75 用途厚紙、テープ、配線、細い枝などの切断 トラスコ品番396-1729 質量(g)108

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32908251
2023-05-07
用途:
一般用途
その他業種

バーコの隠れた人気アイテムです。こちらのハサミは、紙も切れますが、ほつれ糸やビニール素材を切るのに敵していると感じます。

モノタロウさんに改善提案として、掲載写真のモデルは現在流通モデルではないことを理解して販売して下さい。本家URLです⇒https://www.bahco.com/afr_en/floral-scissor-with-soft-touch-finger-loop---small-pb_fs-5_.html

MonotaROからの回答

ご購入いただき、誠にありがとうございます。画像については最新の画像に差し替え致します。

対象商品:
32908251
2023-05-24
用途:
自転車の整備
ダンデライオン自転車倶楽部 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

やはりバーコのハサミはよく切れるし、サイズがいつくかあって色々使い道がある。
工具箱に必ず入れておきたいハサミです。

対象商品:
32908276
2018-09-18
用途:
両面テープ切
株式会社 試作工房 電 様

ギザギザカットになるのは問題なのですが、刃の先端が何かにぶつけた様になって内側に出っ張り引っかかってしまっていて最後まで切りにくかった。やすりで削って修正をして使用している。こういう仕様なのか?

対象商品:
32908276
2014-08-13
用途:
色々

両面テープ、マスキングテープを切るのには最適です。
薄い紙を切る場合はコクヨのハサミの方が切れる様な感じがします。

対象商品:
32908267
2010-10-21
用途:
麻縄ロープを切る為に購入。

小枝は切れるかもしれませんが、ロープ類を切るには、向いてません。
また、全刃にギザが入っているので、厚紙を切った際、ギザギザに刃型が入ってしまいました。
目的が違うからかもしれませんが、率直なところ、イマイチでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする