KK00000066 卓上ボール盤用バイス マキタ 32908653

卓上ボール盤用バイス

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32908653 品番KK00000066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途角材、丸材の固定に。 適合TB131 寸法(mm)175×146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85941922
2021-05-18
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

クランプ面に段付き受台(水平)やV溝(垂直)があり、角鋼の水平保持や丸鋼の垂直保持が精度良く確実、簡単に出来るようになりましたので大変満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
85941922
2022-01-05
用途:
ボール盤にて穴開け等の固定
江浦工作所 様 (製造業)

最初は普通に使えていましたが、直ぐに壊れて使えなくなりました。構造上壊れやすい感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
85941922
2020-09-23
用途:
ボール盤には必需品
製造業

純正だけに取り付けもスムーズで、ボール盤の穴あけの際の安全性と確実性が向さました。
セール時だったので、どこより安価で購入出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
85941922
2020-02-05
用途:
ボール盤使用
オートショップ ZOO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

購入検討の際、お手持ちのボール盤作業台との取付けボルト間は気になる所。NETで散々データ探すも見つからず、当地区のマキタ支社さんに問い合わせたところ有難い事に快くも親切に画像入りの寸法データをFAXして下さり購入に至りました。本品は左右穴の中心間が実寸で116〜7mm、ボルト穴幅は約15mmでした。丸パイプ保持用の縦横溝は抑え側にあるのに加え、抑え側&押し側両上部には薄物を横に挟むに便利な横一線の切り欠きが有る。ココが数有る品の中で当品を選んだ理由です。当方的にはコレ超大事!以上、参考になりますでしょうか…

9人が参考にしています
対象商品:
85941922
2019-04-01
用途:
ドリルスタンドでの固定用。

大きさもとマキタの製品で購入。イメージどうりの製品でした。

対象商品:
85941922
2017-03-15
用途:
ボール盤での穴あけ作業時の材料の固定
農・林・水産業

バイスを開こうとしたが、ねじがスムーズに回らない、後2.5cmぐらいのところからねじが固くなって、回らないので完全に開かない。

2人が参考にしています
対象商品:
85941922
2016-09-29
用途:
穴あけ作業時の木材固定

重量感があり、しっかりホールドしてくれます。安定感は抜群。
ただし、サイズのでかい木材の際は要注意。2×4はホールドできません。また分厚い材の場合は、チャックとの距離が短いのでドリルを使えません。普通の木材なら、うまく合うクランプを使えばいいでしょう。サイズをよく確認して購入しましょう。

対象商品:
85941922
2015-04-05
用途:
農機具等の機械補修
農・林・水産業

マキタ卓上での使用なので丁度良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする