千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の 溶接カプラ
千代田精機の 溶接カプラ用ソケット
チヨコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32909457
品番
CS-TG
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
種別
ガスホース用ソケット
適合ガス
アセチレン、LPガス等
寸法
5/16×3/8
接続サイズ(mm)
Φ9
仕様
小池・日東ミニコック
材質
本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス
使用圧力(MPa)
1以下
使用温度(℃)
-10〜60
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
主な用途
ホース中間用
商品説明動画
参考になった