チヨコック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32909466 品番 CS-TO
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。

種別酸素ホース用ソケット 適合ガス酸素 寸法1/4×5/16 接続サイズ(mm)Φ8 仕様小池・日東ミニコック 材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10〜60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 主な用途ホース中間用

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする