PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ドリル
PROXXON(プロクソン)の ハイスドリル
PROXXON(プロクソン)の ハイスドリル関連商品
ドリルシャープナー用砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
32909502
品番
NO.21202
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
50
材質
WA砥石
用途
ハイスドリルの研磨
適合本体
ドリルシャープナー(No.21200)
粒度
80
厚さ(mm)
13.7
穴径(Φmm)
12.7
被削材
ハイスドリル
RoHS指令(10物質対応)
対応