ドリルシャープナー用砥石

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード32909511 品番NO.21203
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
外径(Φmm)50 材質GC砥石 用途超硬製ドリル研磨用 適合本体ドリルシャープナー(No.21200) 粒度80 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 被削材超硬ドリル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32909511
2016-03-12
用途:
プロクソンドリルシャープナー交換用

WAの石に比べて粒度が細かく細径のドリルの研磨でも具合がよい。

対象商品:
32909511
2019-09-05
用途:
ドリルとかアルミなどの金属削り
建設業・工事業

砥石が削れ過ぎる。ダイヤ砥石って本当?
たまにしか使わないからいいけど、耐久性無さ過ぎでは?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする