集塵テーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32909527 品番NO.22700
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途木工、金工作業時の切り屑の集塵 付属品専用フィルター ×3枚、専用ビットスタンド 寸法(mm)250×295×125 質量(kg)1.5 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)13 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※排気用蛇腹ホースは別売です。ミニルーター・先端ビットはイメージ用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする