ウッドレースDX

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32909931 品番NO.27020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。

付属品
コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規
専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本
タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ
仕様
加工材寸法
(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm
※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)〜3500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140 質量(kg)約2.2 定格使用時間(分)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする